Referenties
Grundfos:NBE 32-200/176S2AF2ABQQE
Rubix:A0112027
Fabrikant:99534345
EAN:5713830666357

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE 32-200/176S2AF2ABQQE
Grundfos NBE 32-200/176S2AF2ABQQE eindzuig centrifugaalpomp (niet-zelfaanzuigend) met ingebouwde frequentieregeling. Vermogen 4 kW, debiet 27,51 m³/h, opvoerhoogte 29,62 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 458,5 l/min |
| Afzuighoogte | 29,62 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 v V |
| Kop | opvoerhoogte: 29,62 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.903,42 excl. BTW
/ stuk
€ 8.353,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
