Referenties
Grundfos:NB100-250/274 EUP A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112535
Fabrikant:98846064
EAN:5712602299694

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB100-250/274 EUP A-F2-A-BQQE
Grundfos NB 100-250/274 EUP A-F2-A-BQQE: eentraps end-suction pomp (non-self priming) met 15 kW motorvermogen, tot 234,27 m³/h en 23,8 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 3904,5 l/min |
| Afzuighoogte | 23,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-420 V |
| Kop | 23,8 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.228,57 excl. BTW
/ stuk
€ 8.746,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
