Referenties
Grundfos:NB100-315/312 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0113528
Fabrikant:98813111
EAN:5712601728003

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB100-315/312 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB 100-315/312 normblokpomp met 22 kW vermogen en 30,73 m opvoerhoogte. Niet-zelfaanzuigend ontwerp voor het verpompen van water.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 22 kW |
| Debiet | 2981,7 l/min |
| Afzuighoogte | 30,73 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3x380-420d/660-725y V |
| Kop | 30,73 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.980,92 excl. BTW
/ stuk
€ 10.866,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
