Referenties
Grundfos:NB100-400/415 EUP AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112504
Fabrikant:98975910
EAN:5712604552056

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB100-400/415 EUP AS-F2-A-BQQE
Grundfos NB 100-400/415 EUP AS-F2-A-BQQE blockpomp, niet-zelfaanzuigend (eentraps). Nominaal 214,3 m³/h bij 56,47 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 55 kW |
| Debiet | 3571,67 l/min |
| Afzuighoogte | 56,47 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3x380-420d/660-725y V |
| Kop | 56,47 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19.106,13 excl. BTW
/ stuk
€ 23.118,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
