Referenties
Grundfos:NB125-200/205 EUP A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112500
Fabrikant:98844422
EAN:5712602270600

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB125-200/205 EUP A-F2-A-BQQE
Grundfos NB125-200/205 EUP A-F2-A-BQQE blockpomp: niet-zelfaanzuigend, 1-traps centrifugaalpomp met 75 kW en 43,5 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 75 kW |
| Debiet | 8216,67 l/min |
| Afzuighoogte | 43,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 43,5 m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18.833,07 excl. BTW
/ stuk
€ 22.788,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
