Referenties
Grundfos:NB125-250/249 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112482
Fabrikant:98643150
EAN:5711498777613

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB125-250/249 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB125-250/249 A-F2-A-BQQE: niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp voor water, 18,5 kW, 255,5 m³/h en 17,68 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 18,5 kW |
| Debiet | 4258,3 l/min |
| Afzuighoogte | 17,68 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 17,68 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.317,17 excl. BTW
/ stuk
€ 10.063,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
