Referenties
Grundfos:NB125-315/290 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112465
Fabrikant:98578937
EAN:5711497548528

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB125-315/290 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB125-315/290 A-F2-A-BQQE normblokpomp met 22 kW motor, 210,5 m³/h debiet en 26 m opvoerhoogte. Voor waterige toepassingen.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 22 kW |
| Debiet | 3508,33 l/min |
| Afzuighoogte | 26 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 26 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.787,17 excl. BTW
/ stuk
€ 13.052,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
