Referenties
Grundfos:NB125-500/524 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112426
Fabrikant:98974561
EAN:5712604526477

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB125-500/524 A-F2-A-BQQE
Grundfos normblokpomp NB125-500/524 A-F2-A-BQQE (37 kW, IE3) voor hoge druk en industriële toepassingen. Niet-zelfaanzuigend volgens EN 733.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 37 kW |
| Debiet | 3716,7 l/min |
| Afzuighoogte | 37,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 37,5 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17.890,89 excl. BTW
/ stuk
€ 21.647,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
