Referenties
Grundfos:NB150-315/280 A-F1-A-BQQE
Rubix:A0112365
Fabrikant:98974568
EAN:5712604526828

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB150-315/280 A-F1-A-BQQE
Grundfos NB 150-315/280 A-F1-A-BQQE pompblok voor watercirculatie volgens EN 733. Vermogen 11 kW, IE3 en PN10.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 6701,7 l/min |
| Afzuighoogte | 10,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420 (d) / 660-725 (y) V |
| Kop | 9,3 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.163,82 excl. BTW
/ stuk
€ 12.298,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
