Referenties
Grundfos:NB150-500/513 AS-F1-A-BQQE
Rubix:A0112328
Fabrikant:98975887
EAN:5712604551325

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB150-500/513 AS-F1-A-BQQE
Grundfos Normblokpomp NB150-500/513 AS-F1-A-BQQE met 55 kW motor, 337 m³/h (5616,67 l/min) en 40 m opvoerhoogte. Voor water en glycol (BQQE).
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 55 kW |
| Debiet | 5616,67 l/min |
| Afzuighoogte | 40 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 40 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24.505,10 excl. BTW
/ stuk
€ 29.651,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
