Referenties
Grundfos:NBE 100-160/169EUPS2AF2ABQQE
Rubix:A0112109
Fabrikant:99534947
EAN:5713830672341

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE 100-160/169EUPS2AF2ABQQE
Grundfos NBE 100-160/169EUPS2AF2ABQQE is een toerengeregelde, enkeltraps end-suction blokpomp met ingebouwde frequentieregeling en S2 differentieeldruksensor voor efficiënte drukregeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 1950 l/min |
| Afzuighoogte | 8,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380 - 500 v V |
| Kop | 63,74 kpa (≈ 6,5 m bij bep) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.733,67 excl. BTW
/ stuk
€ 8.147,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
