Referenties
Grundfos:NBE125-200/226 EUP AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112086
Fabrikant:98976192
EAN:5712604557273

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE125-200/226 EUP AS-F2-A-BQQE
Grundfos NBE 125-200/226 EUP normblokpomp met variabele snelheid (15 kW) en single-stage hydrauliek. Niet-zelfaanzuigend voor water-/glycoltoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 4528,33 l/min |
| Afzuighoogte | 13,18 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-480 V |
| Kop | 13,18 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.620,55 excl. BTW
/ stuk
€ 16.480,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
