Referenties
Grundfos:NBE125-315/275 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112081
Fabrikant:99042637
EAN:5712605643524

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE125-315/275 AS-F2-A-BQQE
Grundfos NBE 125-315/275 AS-F2-A-BQQE blokpomp voor water: 18,5 kW vermogen, 22,5 m opvoerhoogte en hoge debietcapaciteit voor drukverhoging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 18,5 kW |
| Debiet | 3267 l/min |
| Afzuighoogte | 22,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-480 V |
| Kop | 22,5 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18.741,97 excl. BTW
/ stuk
€ 22.677,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
