Referenties
Grundfos:NBE150-250/226-214 EUP A-F1-A-BQQE
Rubix:A0112073
Fabrikant:98975359
EAN:5712604540947

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE150-250/226-214 EUP A-F1-A-BQQE
Grundfos NBE 150-250/226-214 EUP (A-F1-A-BQQE) is een niet-zelfaanzuigende, enkeltraps centrifugaalpomp met ingebouwde frequentieregeling. Voor waterachtige media tot -25…120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 6211,7 l/min |
| Afzuighoogte | 10,04 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-480 V |
| Kop | 10,04 m (nominale opvoerhoogte) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15.275,46 excl. BTW
/ stuk
€ 18.483,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
