Referenties
Grundfos:NK100-250/260 EUPA1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111725
Fabrikant:98972054
EAN:5712604477571

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK100-250/260 EUPA1F2AE-SBQQE
Standard pumps (ISO2858 compliant)
Niet-zelfaanzuigende enkeltraps centrifugaalpomp NK 100-250/260 EUP van Grundfos (A1F2AE-SBQQE). Nominale opvoerhoogte 8,6 m en 4 kW.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 1843,3 l/min |
| Afzuighoogte | 8,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 8,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.618,38 excl. BTW
/ stuk
€ 9.218,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
