Referenties
Grundfos:NK100-400/340 EUPA1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111707
Fabrikant:98972094
EAN:5712604478387

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK100-400/340 EUPA1F2AE-SBQQE
Standard pumps (ISO2858 compliant)
Grundfos NK 100-400/340 EUPA1F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp voor water dat dun, schoon of licht verontreinigd is. Vermogen 7,5 kW.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 1931,7 l/min |
| Afzuighoogte | 15,26 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 720 V |
| Kop | 15,26 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.204,50 excl. BTW
/ stuk
€ 14.767,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
