Referenties
Grundfos:NK125-250/262A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0113576
Fabrikant:98476605
EAN:5711495736811

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK125-250/262A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK 125-250/262 A2F2AE-SBQQE normpomp met 22 kW (P2), debiet 4.545 l/min en opvoerhoogte 19,94 m. Niet-zelfaanzuigend, 1-traps centrifugaalpomp.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 22 kW |
| Debiet | 4545 l/min |
| Afzuighoogte | 19,94 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 19,94 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.073,36 excl. BTW
/ stuk
€ 14.608,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
