Referenties
Grundfos:NK125-400/368A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111660
Fabrikant:98972376
EAN:5712604484050

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK125-400/368A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK 125-400/368A2F2AE-SBQQE is een eentraps centrifugaalpomp (niet-zelfaanzuigend) met 45 kW motorvermogen. Ontworpen voor 3980 l/min en 43,76 m kop.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 45 kW |
| Debiet | 3980 l/min |
| Afzuighoogte | 43,76 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-420d/660-725y V |
| Kop | 43,76 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20.968,06 excl. BTW
/ stuk
€ 25.371,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
