Referenties
Grundfos:NK40-125/139A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111508
Fabrikant:98973452
EAN:5712604505731

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK40-125/139A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK 40-125/139 A2F2AE-SBQQE: niet-zelfaanzuigende, enkeltraps centrifugaalpomp voor water. 4 kW met 44,4 m³/h en 21,7 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 740 l/min |
| Afzuighoogte | 21,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-415 V |
| Kop | 21,7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.903,18 excl. BTW
/ stuk
€ 5.932,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
