Referenties
Grundfos:NK40-315/344A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111459
Fabrikant:98973481
EAN:5712604506325

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK40-315/344A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK 40-315/344 is een eentraps, niet-zelfaanzuigende normpomp voor watertransport tot 120°C, 7,5 kW en 400 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 386,7 l/min |
| Afzuighoogte | 34,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 400 V |
| Kop | 34,7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.801,61 excl. BTW
/ stuk
€ 9.439,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
