Referenties
Grundfos:NK80-160/151A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111347
Fabrikant:98973525
EAN:5712604507315

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK80-160/151A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK80-160/151A2F2AE-SBQQE eindzuig centrifugaalpomp (niet-zelfaanzuigend) met 15 kW aandrijving en opvoerhoogte 21,69 m. Voor watertransport.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 3025 l/min |
| Afzuighoogte | 21,69 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 21,69 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.921,06 excl. BTW
/ stuk
€ 9.584,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
