Referenties
Grundfos:NK80-200/196A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111333
Fabrikant:98973501
EAN:5712604506820

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK80-200/196A2F2AE-SBQQE
Genormeerde eindzuig centrifugaalpomp Grundfos NK 80-200/196A2F2AE-SBQQE voor het verpompen van water. Niet-zelfaanzuigend, eentraps en geschikt voor -25°C tot 120°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 1535,5 l/min |
| Afzuighoogte | 11,05 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 400 V |
| Kop | 11,05 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.388,77 excl. BTW
/ stuk
€ 7.730,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
