Referenties
Grundfos:NK80-200/222A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111328
Fabrikant:98973503
EAN:5712604506868

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK80-200/222A2F2AE-SBQQE
Grundfos NK 80-200/222A2F2AE-SBQQE normcentrifugaalpomp (55 kW) voor water. Debiet 228,8 m³/h en opvoerhoogte tot 60,5 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 55 kW |
| Debiet | 3813,33 l/min |
| Afzuighoogte | 60,51 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 60,51 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.377,66 excl. BTW
/ stuk
€ 8.926,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
