Referenties
Grundfos:NKE 125-200/196-180 EUPS2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111279
Fabrikant:99539621
EAN:5713830751145


Technische samenvatting
| Vermogen | 7,5 kW |
|---|---|
| Debiet | 8203 l/min |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 125-200/196-180 EUPS2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 125-200/196-180 EUPS2A1F2AE-SBQQE is een single-stage end-suction pomp met elektronische snelheidsregeling voor efficiënte watercirculatie. Ontworpen voor toepassingen tot vloeistoftemperaturen van -25 tot +140°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 8203 l/min |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480/500 V |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.915,41 excl. BTW
/ stuk
€ 15.627,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen