Referenties
Grundfos:NKE 32-125/130S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111250
Fabrikant:99539625
EAN:5713830751329

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 32-125/130S2A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE end-suction centrifugaalpomp voor water. Vermogen 2,2 kW, debiet 25,41 m³/h en opvoerhoogte 18,81 m. Temperatuurbereik -25 tot 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 423,5 l/min |
| Afzuighoogte | 18,81 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 18,81 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.559,82 excl. BTW
/ stuk
€ 9.147,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
