Referenties
Grundfos:NKE 32-160/177S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111218
Fabrikant:99539629
EAN:5713830751404

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 32-160/177S2A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 32-160/177S2A2F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps end-suction long-coupled pomp met geïntegreerde PM-motor en variabel toerental. Geschikt voor warm/koud water in o.a. verwarming, koeling en district heating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 549,7 l/min |
| Afzuighoogte | 34,55 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 v V |
| Kop | 34,55 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.744,89 excl. BTW
/ stuk
€ 11.791,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
