Referenties
Grundfos:NKE 32-200.1/207S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111201
Fabrikant:99539660
EAN:5713830752029

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 32-200.1/207S2A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 32-200.1/207S2A2F2AE-SBQQE is een eentraps, niet-zelfaanzuigende end-suction pomp voor circulatie in open/gesloten systemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 376,7 l/min |
| Afzuighoogte | 44,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3x380-500 V |
| Kop | 44,9 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.817,40 excl. BTW
/ stuk
€ 13.089,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
