Referenties
Grundfos:NKE 32-200/184S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111196
Fabrikant:99539456
EAN:5713830748046

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 32-200/184S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 32-200/184S2A1F2AE-SBQQE is een energiezuinige regelbare eindzuigpomp met geïntegreerde sensor en VFD. Geschikt voor druk- of debietregeling in verwarmings- en koeltoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 245 l/min |
| Afzuighoogte | 10,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 10,4 m (max. opvoerhoogte) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.366,30 excl. BTW
/ stuk
€ 7.703,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
