Referenties
Grundfos:NKE 40-125/142S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111144
Fabrikant:99539508
EAN:5713830748985

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 40-125/142S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 40-125/142 is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp met ingebouwde frequentieregelaar, drukregeling en -25 tot 120 °C toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 758,7 l/min |
| Afzuighoogte | 22,22 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 22,22 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.175,55 excl. BTW
/ stuk
€ 11.102,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
