Referenties
Grundfos:NKE40-200/198A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111116
Fabrikant:99104789
EAN:5712606842681

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE40-200/198A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE40-200/198 A2F2AE-SBQQE is een variabel-toerental, eentraps, eindaanzuigende pomp met een P2 van 1,1 kW.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 63,93 l/min |
| Afzuighoogte | 16 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 400 V |
| Kop | 0 - 1,6 bar (≈16 m) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.095,56 excl. BTW
/ stuk
€ 7.375,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
