Referenties
Grundfos:NKE 50-125/135S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111078
Fabrikant:99539535
EAN:5713830749623

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 50-125/135S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 50-125/135S2A1F2AE-SBQQE normfundatiepomp met traploze aandrijving. Max. debiet 93,74 m³/h en max. opvoerhoogte 23,9 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 1562,33 l/min |
| Afzuighoogte | 23,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 18,8 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.431,49 excl. BTW
/ stuk
€ 11.412,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
