Referenties
Grundfos:NKE 50-160/139S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111060
Fabrikant:99539543
EAN:5713830749784

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 50-160/139S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 50-160/139S2A1F2AE-SBQQE is een langgekoppelde, niet-zelfaanzuigende eindsuction centrifugaalpomp met ingebouwde frequentieregeling en sensormogelijkheden. Ontworpen voor betrouwbare druk- en stromingstoepassingen volgens DIN EN 733 en EN ISO 2858.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Debiet | 698,3 l/min |
| Afzuighoogte | 6,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | max. opvoerhoogte 6,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.578,71 excl. BTW
/ stuk
€ 7.960,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
