Referenties
Grundfos:NKE 50-200/171S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111043
Fabrikant:99539547
EAN:5713830749968

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 50-200/171S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 50-200/171S2A1F2AE-SBQQE normfundatiepomp, toerengeregeld met sensor. Voor druk- en debietregeling tot max. 9,3 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 676,7 l/min |
| Afzuighoogte | 9,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 9,3 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.750,21 excl. BTW
/ stuk
€ 8.167,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
