Referenties
Grundfos:NKE 50-315/303S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111011
Fabrikant:99539714
EAN:5713830753200

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 50-315/303S2A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE normfundatiepomp met ingebouwde frequentieregelaar. 5,5 kW, 42,2 m³/h en 27,1 m. Voor -25…120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 703,3 l/min |
| Afzuighoogte | 0,305 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 27,1 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.068,37 excl. BTW
/ stuk
€ 14.602,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
