Referenties
Grundfos:NKE50-250/241A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111024
Fabrikant:99105846
EAN:5712606860791

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE50-250/241A2F2AE-SBQQE
Normpomp Grundfos NKE50-250/241A2F2AE-SBQQE voor eind-/zuigtoepassingen. Single-stage end suction, 3 kW en 380-480/500V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 4857 l/min |
| Afzuighoogte | 25 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480/500v V |
| Kop | 0 - 25 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.712,16 excl. BTW
/ stuk
€ 9.331,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
