Referenties
Grundfos:NKE50-250/263A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111022
Fabrikant:99098980
EAN:5712606734436

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE50-250/263A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 50-250/263 A1F2AE-SBQQE: variabele snelheids eindaanzuig (end suction) enkeltrapscentrifugaalpomp voor efficiënte circulatie in verwarmings- en koelsystemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 833,3 l/min |
| Afzuighoogte | 25 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480/500 V |
| Kop | 25 m |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.689,53 excl. BTW
/ stuk
€ 9.304,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
