Referenties
Grundfos:NKE50-315/303A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111012
Fabrikant:99099346
EAN:5712606741571

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE50-315/303A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 50-315/303 A2F2AE-SBQQE: niet-zelfaanzuigende, een-traps end-suction centrifugaalpomp met 5,5 kW en 703,3 l/min. Max. 27,1 m en 380-500 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 703,3 l/min |
| Afzuighoogte | 27,1 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 27,1 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.893,13 excl. BTW
/ stuk
€ 13.180,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
