Referenties
Grundfos:NKE80-250/247A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0110889
Fabrikant:99099393
EAN:5712606742516

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE80-250/247A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE80-250/247A2F2AE-SBQQE is een non-self-priming eentraps centrifugaalpomp met ingebouwde frequentieregeling en PI-controller. 7,5 kW, 100,5 m³/h en 19,4 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 1675 l/min |
| Afzuighoogte | 19,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 19,4 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.909,93 excl. BTW
/ stuk
€ 14.411,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
