Referenties
Grundfos:CME 3-2 A-R-I-E-AQQE S-A-D-N
Rubix:A0108063
Fabrikant:98394877
EAN:5711494279777

Productdetails : GRUNDFOS POMP CME 3-2 A-R-I-E-AQQE S-A-D-N
Grundfos CME 3-2 horizontale multistage pomp (0,55 kW) met geïntegreerde frequentieregelaar. Nominaal 62 l/min en 19,1 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 62 l/min |
| Afzuighoogte | 19,1 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 19,1 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.080,93 excl. BTW
/ stuk
€ 2.517,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
