Referenties
Grundfos:CME 3-6 A-R-G-E-AQQE U-A-D-N
Rubix:A0108047
Fabrikant:98395303
EAN:5711494287956

Productdetails : GRUNDFOS POMP CME 3-6 A-R-G-E-AQQE U-A-D-N
Grundfos CME 3-6 is een horizontale meertraps centrifugaalpomp voor drukverhoging en waterbehandeling. Voorzien van geïntegreerde frequentieregeling in de motor en niet-zelfaanzuigend ontwerp.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 62 l/min |
| Afzuighoogte | 59,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 200-240 V |
| Kop | 59,8 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.743,33 excl. BTW
/ stuk
€ 3.319,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
