Referenties
Grundfos:CME 3-7 A-R-G-E-AQQE U-A-D-N
Rubix:A0108043
Fabrikant:98395313
EAN:5711494288151

Productdetails : GRUNDFOS POMP CME 3-7 A-R-G-E-AQQE U-A-D-N
Grundfos CME 3-7 is een horizontale multitrappen drukverhogingspomp met geïntegreerde frequentieregelaar. 3,7 m³/h en 70 m bij 1,5 kW.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 61,7 l/min |
| Afzuighoogte | 70 m |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 200-240 V |
| Kop | 70 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.007,20 excl. BTW
/ stuk
€ 3.638,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
