Referenties
Grundfos:CR10-09 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Rubix:A0110868
Fabrikant:96501231
EAN:5700396217970

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR10-09 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1. 4301)
Verticale multitrappige Grundfos CR10-09 pomp voor water, met 9 trappen. Nominaal 10 m³/h en 72,3 m opvoerhoogte bij 3x400V 50Hz.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Water Pressure Boosting;Domestic Water Pressure Boosting;District Heating;Irrigation;Desalination;Industrial Heating;Industrial Cleaning Process;Industrial Water Supply & Transfer;Community Water Supply;Water Distribution
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 166,7 l/min |
| Afzuighoogte | 91,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-415 v V |
| Kop | 72,3 m (nominaal); max. 91,8 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.991,19 excl. BTW
/ stuk
€ 3.619,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
