Referenties
Grundfos:CR15-04 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Rubix:A0113473
Fabrikant:96501907
EAN:5700396231600

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR15-04 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301).
Verticale multistage centrifugaalpomp Grundfos CR 15-4 (CR15-04 A-A-A-E-HQQE) voor water: 4 kW, 17 m³/h en 44,8 m bij 3x400 V/50 Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 283,3 l/min |
| Afzuighoogte | 44,8 m |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x400 V |
| Kop | 44,8 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.245,60 excl. BTW
/ stuk
€ 3.927,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
