Referenties
Grundfos:CRE3-11 AN-A-A-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Rubix:A0110425
Fabrikant:98389719
EAN:5711494182923

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRE3-11 AN-A-A-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Verticale, meertraps centrifugaalpomp Grundfos CRE3-11 (niet-zelfaanzuigend). 1,5 kW motor, 3x380–500 V, vloeistof -20…120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 58,3 l/min |
| Afzuighoogte | 105,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 105,3 m (max.) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.675,93 excl. BTW
/ stuk
€ 4.447,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
