Referenties
Grundfos:CRIE1-4 AN-FGJ-I-E-HQQE 1x200-240 60Hz
Rubix:A0110005
Fabrikant:98389394
EAN:5711494177011

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRIE1-4 AN-FGJ-I-E-HQQE 1x200-240 60Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on same the level. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel (EN 1. 4301)
Verticale multitrappen E-pomp met ingebouwde frequentieregelaar en druksensor. Vermogen 0,37 kW; debiet 36,7 l/min; max. opvoerhoogte 36,2 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Water Pressure Boosting;Domestic Water Pressure Boosting;District Heating;Irrigation;Desalination;Industrial Heating;Industrial Cleaning Process;Industrial Water Supply & Transfer;Community Water Supply;Water Distribution
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 36,7 l/min |
| Afzuighoogte | 36,2 m |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 200-240 V |
| Kop | 26,8 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.433,48 excl. BTW
/ stuk
€ 2.944,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
