GRUNDFOS POMP CRI5-22 A-FGJ-I-E-HQQE 3x400D 50Hz

Grundfos pomp

Zie technische informatie

Referenties

Grundfos:CRI5-22 A-FGJ-I-E-HQQE 3x400D 50Hz
Rubix:A0110081
Fabrikant:96528015
EAN:5700397106440
GRUNDFOS POMP CRI5-22 A-FGJ-I-E-HQQE 3x400D 50Hz

Technische samenvatting

Vermogen4 kW
Debiet96,7 l/min
Afzuighoogte115,3 m
Zie alle specificaties

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI5-22 A-FGJ-I-E-HQQE 3x400D 50Hz


Grundfos CRI 5-22 verticale multitrappige centrifugaalpomp (inline). Debiet 5,8 m³/h, opvoerhoogte 115,3 m en motorvermogen 4 kW bij 3x400D, 50 Hz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen4 kW
Debiet96,7 l/min
Afzuighoogte115,3 m
Type aanzuigingniet zelfaanzuigend
Type centrifugaalpompmeertraps
Spanning3 x 380-415d V
Kop115,3 m
Maximumtemperatuur120 °C
3.198,38 excl. BTW
/ stuk
3.870,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen