Referenties
Grundfos:CRI5-24 A-FGJ-I-E-HQQE 3x400D 50Hz
Rubix:A0110079
Fabrikant:96528016
EAN:5700397106457

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI5-24 A-FGJ-I-E-HQQE 3x400D 50Hz
Grundfos CRI5-24 verticale meertraps centrifugaalpomp voor water. Vermogen 4 kW, debiet 96,7 l/min en 126 m opvoerhoogte bij 3x400 V (50 Hz).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 96,7 l/min |
| Afzuighoogte | 126 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 400 V |
| Kop | 126 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.319,39 excl. BTW
/ stuk
€ 4.016,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
