Referenties
Grundfos:CRI5-9 A-P-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0110054
Fabrikant:96528052
EAN:5700397109748

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI5-9 A-P-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Grundfos CRI5-9 A-P-I-E-HQQE is een verticale, niet-zelfaanzuigende multistage centrifugaalpomp voor 3x230/400 V (50 Hz). Met 1,5 kW levert hij 5,8 m³/h en 47,7 m opvoerhoogte voor -20…120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 96,7 l/min |
| Afzuighoogte | 47,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 220-240 d/380-415 y v V |
| Kop | 47,7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.974,40 excl. BTW
/ stuk
€ 2.389,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
