Referenties
Grundfos:CM 1- 2 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N
Rubix:A0107906
Fabrikant:96935384
EAN:5700314052225

Documenten
Productdetails : GRUNDFOS POMP CM 1- 2 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N
CM is a reliable, quiet and compact horizontal end-suction pump. The modular pump design makes it easy to make customised solutions. CM is available in cast iron and stainless steel
Compacte, horizontale multistage end-suction centrifugaalpomp voor water. Vermogen 0,46 kW met nominale opvoerhoogte 11,98 m bij 1,7 m³/u (-20..90°C).
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Water Pressure Boosting;Domestic Water Pressure Boosting;District Heating;Irrigation;Desalination;Industrial Heating;Industrial Cleaning Process;Industrial Water Supply & Transfer;Community Water Supply;Water Distribution
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,46 kW |
| Debiet | 28,3 l/min |
| Afzuighoogte | 11,98 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 220/240;380/415 V |
| Kop | 11,98 |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 476,12 excl. BTW
/ stuk
€ 576,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
