Referenties
Grundfos:CME25-2 A-R-A-E-AQQE S-A-D-N
Rubix:A0107290
Fabrikant:99077767
EAN:5712606315635

Productdetails : GRUNDFOS POMP CME25-2 A-R-A-E-AQQE S-A-D-N
Grundfos CME25-2 meertraps pomp voor drukregeling met IE5 motor en frequentieregeling. 440 l/min en 47 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 440 l/min |
| Afzuighoogte | 47 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 47 |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.494,06 excl. BTW
/ stuk
€ 7.857,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
